Beli connector hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Safety 3 Mini Hose Connector With Stop
    Mulai

    Rp51.900

    Safety 3 Mini Hose Connector With Stop
    Deskripsi:
    Ideal for small diameter hoses.Connect the nipple and hose.
    atribut:
    • Material: PP
    • Mass (g): About 21
    • Type of Connection: Nipple-hose
    • Suitable Hose Inner Diameter (Φmm): 7.5 to 9
    • Suitable Hose Outer Diameter (Φmm): Up to 13.5
  2. Takagi Hose Connector (Konektor Selang)
    27%
    Mulai

    Rp95.900

    Takagi Hose Connector (Konektor Selang)
    atribut:
    • Compatible: G040/G065/G044FJ/G147/G064/G074
    • Material: ABS resin
  3. KARCHER HOME & GARDEN Universal Hose Connector (Sambungan Selang Vacuum)
    44%
    Mulai

    Rp69.900

    KARCHER HOME & GARDEN Universal Hose Connector (Sambungan Selang Vacuum)
    Deskripsi:
    Connecting, disconnecting and repair made easy – with Karcher's practical and ergonomic universal hose coupling. The flexible connector system simplifies the watering of small and large gardens and surfaces. Functioning tap connections and hose couplings are essential to any good watering system. The universal hose coupling is compatible with the three most common hose diameters and all available click systems.
    atribut:
    • Diameter (inch): 1/2, 5/8, 3/4
  4. TRUSCO Hose connector
    71%
    Mulai

    Rp50.900

    TRUSCO Hose connector
    Deskripsi:
    21
    atribut:
    • Material: ABS Resin
  5. Safety 3 Connector For Hose
    Mulai

    Rp76.900

    Safety 3 Connector For Hose
    Deskripsi:
    For connecting hoses together. Connect to the hose using a hose band.Pump parts
  6. Takagi Metal Hose Connector (Konektor Nepel Selang)
    Mulai

    Rp239.900

    Takagi Metal Hose Connector (Konektor Nepel Selang)
    Deskripsi:
    -High quality hose connector with plated finish.
    atribut:
    • Compatible Hose (Inner DiameterxOuter Diameter): 12 to 15x21mm
    • Height: 50mm
    • Compatible Nipple: All types of faucet nipples of TAKAGI
    • Material: Polyacetate, Brass, Stainless Steel, NBR
  7. TRUSCO Spray Bottle Trigger SSP Series (Botol Semprotan)
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Spray Bottle Trigger SSP Series (Botol Semprotan)
    atribut:
    • Color: Black
    • Discharge Amount (cc): 1
    • Discharge Volume (ml): 1
    • Included Accessories: Piston replacement parts
    • Nozzle Length (mm): 15
  8. TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
  9. NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    -An adhesive cloth tape using PET wooly flat thread for weft.-The feeling of use has been improved with smooth touch.-Low odor type adhesive is used.
    atribut:
    • Thickness: 0.23mm
    • Viscosity: 3.2N/10mm
    • Tensile Strength: 46N/10mm
    • Base Material: Gaffer Tape + PET Wooly
    • Adhesive Materials: Rubber
    • W x L: 50mmx25m
  10. KIP PE Plastic Rope (Tali Tambang)
    Mulai

    Rp249.900

    KIP PE Plastic Rope (Tali Tambang)
    Deskripsi:
    TALI TAMBANG PE KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PE, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 16 MMPANJANG 220 METERTambang jenis PE biasa digunakan untuk mengikat barang seperti pengikat terpal mobil pick up, truck, kontainer, bisa digunakan sebagai tali pengikat di kapal, untuk pekerjaan proyek bangunan gedung, mengangkat suatu beban yang cukup berat karena ketahanan terhadap gesekan sangat baik, dan banyak lagi kegunaannya sesuai dengan keperluan Anda masing-masing.Kelebihan dari tambang jenis PE tidak mudah putus dan juga tahan panas.
    atribut:
    • Length (m): ± 220
    • Material: Polyethylene
  11. ASOH Hose Joint
    37%
    Mulai

    Rp26.900

  12. Ultra Alfatec HD T-Bolt Clamp Hose Stainles Steel (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  13. TOYOX Thread Hose Toyoron (Selang Benang / Selang Multifungsi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

  14. Nescafe Dolce Gusto Kopi Kapsul
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp149.900

    Nescafe Dolce Gusto Kopi Kapsul
    atribut:
    • Packaging: Coffee Capsule
  15. Mpoin Rope Plastic Strap Blue (Tali Tambang)
    53%
    Mulai

    Rp40.900

    Mpoin Rope Plastic Strap Blue (Tali Tambang)
    atribut:
    • Color: Blue
    • Product Type: Twisted Rope
    • Rope Material: Plastic
  16. Rutland Hose Joiner
    Mulai

    Rp39.900

    Rutland Hose Joiner
    Deskripsi:
    This fitting is used for either mending or joining hoses.
    atribut:
    • Hose Diameter: 1/2in.
    • Product Type: Hose Joiner
Daftar Harga connector hose Terbaru November 2026
C-Mart Tap Adaptor & Hose Connector (Kopler Selang)Rp10.900
Safety 3 Mini Hose Connector With StopRp51.900
Takagi Hose Connector (Konektor Selang)Rp95.900
KARCHER HOME & GARDEN Universal Hose Connector (Sambungan Selang Vacuum)Rp69.900
TRUSCO Hose connectorRp50.900
Safety 3 Connector For HoseRp76.900
Takagi Metal Hose Connector (Konektor Nepel Selang)Rp239.900
IRIS Hose Connector (Konektor Selang)Rp159.900
TRUSCO Spray Bottle Trigger SSP Series (Botol Semprotan)Rp99.900
TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)Rp409.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait